pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERFDP4CB SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA MARRONE - RFDP4CB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERFDP4CB SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Tenda

  • Corrente d'esercizio - 38 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397031

Codice prodotto

COERFDP4CB

Cod. produttore

RFDP4CB

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Tenda

Corrente d'esercizio:

38 mA

Tensione d'esercizio:

5...5 V

Altezza:

280 mm

Larghezza:

42 mm

Profondità:

28 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensori wireless ad effetto tenda adatti alla protezione di singoli infissi o varchi., Tecnologia a doppio infrarosso, portata massima 4m. Colore marrone