pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERFDP12E SENSORE RADIO DOPPIO PIR DA ESTERNO - RFDP12E

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERFDP12E SENSORE RADIO DOPPIO PIR DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Superficie

  • Corrente d'esercizio - 31 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397055

Codice prodotto

COERFDP12E

Cod. produttore

RFDP12E

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Superficie

Corrente d'esercizio:

31 mA

Tensione d'esercizio:

6...6 V

Altezza:

190 mm

Larghezza:

85 mm

Profondità:

113 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensore volumetrico wireless a doppio infrarosso adatto alla protezione di aree esterne quali giardini, porticati, verande. Protetto contro le intemperie e con testine indipendenti snodate garantisce ampie possibilità di applicazione. Rinnovato con una efficace compensazione della temperatura e con involucro con protezione all'impatto IK10.