pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERFBEAM25A MINIBARRIERE RADIO IR ALTEZZA 2,5M - RFBEAM25A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERFBEAM25A MINIBARRIERE RADIO IR ALTEZZA 2,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Superficie

  • Corrente d'esercizio - 1900 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397116

Codice prodotto

COERFBEAM25A

Cod. produttore

RFBEAM25A

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Superficie

Corrente d'esercizio:

1900 mA

Tensione d'esercizio:

7.2...7.2 V

Altezza:

2720 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

40 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Barriera wireless, attiva ad infrarosso con portata di 5m che garantisce massima efficacia attiva nella rilevazione dell’attraversamento di un varco o di un perimetro grazie all’utilizzo di fasci impulsati costantemente monitorati. Altezza fascia protetta: 2.5m