pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERF2PIRAMB SENSORE DOPPIO PIR EFFETTO TENDA, RF SER - RF2PIRAMB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERF2PIRAMB SENSORE DOPPIO PIR EFFETTO TENDA, RF SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Tenda

  • Corrente d'esercizio - 38 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903299434

Codice prodotto

COERF2PIRAMB

Cod. produttore

RF2PIRAMB

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Tenda

Corrente d'esercizio:

38 mA

Tensione d'esercizio:

3...3.6 V

Altezza:

281 mm

Larghezza:

42 mm

Profondità:

28 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensore radio doppio PIR ad effetto tenda colore marrone. Portata PIR 4 m con apertura 35°, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', "supervisione", stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti. Grado di protezione IP54, batteria inclusa, durata prevista della batteria 18 mesi. Dimensioni (L x H x P) 281 x 42 x 28 mm.