pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEPCBVEDO10 SCHEDA CENTRALE VEDO 10 - PCBVEDO10

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEPCBVEDO10 SCHEDA CENTRALE VEDO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 24 V

  • Memoria di eventi - sì

  • Adatto a bus - sì

  • Con alimentatore - no

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903292923

Codice prodotto

COEPCBVEDO10

Cod. produttore

PCBVEDO10

Produttore

COE

Tensione d'esercizio:

24 V

Memoria di eventi:

sì

Adatto a bus:

sì

Con alimentatore:

no

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

80 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

280 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Scheda centrale di allarme serie Vedo. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 18 (2 zone in tastiera e 8 zone radio), 1 zona 24 ore, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 2 aree con 2 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Antintrusione Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento. EN50131 grado 2