pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEKSW3220L KIT SECUR HUB 2G RF12PIR RF1MCW RF4KEY - KSW3220L

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEKSW3220L KIT SECUR HUB 2G RF12PIR RF1MCW RF4KEY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 230 V

  • Memoria di eventi - sì

  • Adatto a bus - no

  • Con alimentatore - sì

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903394924

Codice prodotto

COEKSW3220L

Cod. produttore

KSW3220L

Produttore

COE

Tensione d'esercizio:

230 V

Memoria di eventi:

sì

Adatto a bus:

no

Con alimentatore:

sì

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

130 mm

Larghezza:

356 mm

Profondità:

314 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il kit antintrusione wireless KSW3220L è composto da una centrale Secur Hub (HUB32LCD), un comunicatore 2G già installato, un contatto magnetico con un ingresso filare ausiliario, un sensore infrarosso ed un radiocomando. La centrale è dotata di interfacce Wi-Fi ed Ethernet integrate ed è munita di tastiera Cap-sense con caratteri a scomparsa. Integrazione con telecamere IP HD, gestione completa da app Comelit e connettività cloud sono uniti ad una rapidissima programmazione, anche da tastiera attraversoun wizard guidato.