pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO34K KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 - KITVEDO34K

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO34K KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 230 V

  • Memoria di eventi - sì

  • Adatto a bus - sì

  • Con alimentatore - sì

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903415599

Codice prodotto

COEKITVEDO34K

Cod. produttore

KITVEDO34K

Produttore

COE

Tensione d'esercizio:

230 V

Memoria di eventi:

sì

Adatto a bus:

sì

Con alimentatore:

sì

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Interfaccia esterna:

sì

Altezza:

280 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

80 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Kit antintrusione con centrale VEDO 34 composto da: n° 1 art. VEDO34 - centrale VEDO 34 con box plastico e alimentatore da 1.5A, n° 1 art. SIR702AW - sirena da esterno bianca serie 700 grado 2, n° 1 art. VEDOKP - tastiera LCD per centrali serie VEDO, n° 2 art. DT015A - sensore doppia tecnologia, 15m, 90°, n° 4 art. 30087001 - contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, bianco.