pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEK41VAD100L BASE CON LAMP. EN54-23 + BASE SONORA EN5 - K41VAD100L

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEK41VAD100L BASE CON LAMP. EN54-23 + BASE SONORA EN5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903426687

Codice prodotto

COEK41VAD100L

Cod. produttore

K41VAD100L

Produttore

COE

Kit costituito da una base a basso profilo con indicazione visiva certificata secondo la norma EN54-23 (41VAD100) e un dispositivo di segnalazione acustica certificato secondo la norma EN54-3 (41SAB101), per uso interno e montaggio a soffitto. Dotata delle stesse caratteristiche della base 41RBX020, la base 41VAD100 integra 3 luci lampeggianti bianche disposte uniformemente in modo da garantire una perfetta visibilità a 360°. Assorbimento massimo con lampeggio e volume alto < 29 mA. Diametro totale: 160 mm. Bianco RAL 9016. Materiale: ABS. Certificazione secondo le norme EN54-3, EN54-17 e EN54-23.