pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIR180EAMB SENSORE 6 IR DA ESTERNO 180? ANTIMASK, A - IR180EAMB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIR180EAMB SENSORE 6 IR DA ESTERNO 180? ANTIMASK, A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza

  • Corrente d'esercizio - 15 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903418545

Codice prodotto

COEIR180EAMB

Cod. produttore

IR180EAMB

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza

Corrente d'esercizio:

15 mA

Tensione d'esercizio:

12...12 V

Altezza:

190 mm

Larghezza:

85 mm

Profondità:

75 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensore filare da esterno per protezione perimetrale. Sei testine PIR (due frontali, due laterali DX, due laterali SX). Zone laterali a tenda con portata fino a 12m per lato. Zona di rilevazione frontale con apertura a 180° e rilevazione fino a 8m. Tamper con accelerometro, funzione test con buzzer ed indicatore luminoso indipendente per ciascun lato. Tecnologia antimascheramento. Resistenza all'impatto IK10, grado IP54. Altezza di installazione da 100 a 140 cm. IR180EAB supporta l’innovativo sistema di Walk Test e programmazione wireless, composto dall'app per piattaforma Android COMELIT SENSOR e dal mod. BLTMOD (fornito separatamente).