pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEGSM-5IO-4G COMBINATORE GSM STAND-ALONE, 5 I/O, 4G - GSM-5IO-4G

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEGSM-5IO-4G COMBINATORE GSM STAND-ALONE, 5 I/O, 4G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903467840

Codice prodotto

COEGSM-5IO-4G

Cod. produttore

GSM-5IO-4G

Produttore

COE

Combinatore telefonico GSM 4G stand-alone con tastiera di programmazione, display LCD 16x2 caratteri, 3 LEDs di stato, antenna stilo con cavo 1mt, 5 terminali liberamente programmabili come entrate (impostabile NC, NO o EOL 1K) o uscite (OC), 1 ingresso reset chiamate. Rubrica 8 numeri di destinazione chiamate/SMS e 200 numeri abilitati per attivazione uscite da remoto, un codice di programmazione + 12 codici utenti (locali o remoti), 25 messaggi vocali (20 secs. ciascuno) preregistrati ma personalizzabili, 19 messaggi di testo SMS preimpostati ma personalizzabili, guida vocale remoto, funzione di emulazione linea PSTN, test periodico SMS o chiamata con intervallo programmabile 0-240 ore, ascolto ambientale. Alimentazione elettrica 13-14VDC, consumo di corrente 150mA in standby - max. 2000mA in attivazione, dimensioni 140x120x35mm.