COMELIT GROUP SPA - COEDT015A SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90? - DT015A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)
Sistema radio - no
Caratteristica - Tenda
Corrente d'esercizio - 46 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8023903359701
Codice prodotto
COEDT015A
Cod. produttore
DT015A
Produttore
COE
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnalazione:
Infrarossi/microonde (Dual)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Tenda
Corrente d'esercizio:
46 mA
Tensione d'esercizio:
9...18 V
Altezza:
120 mm
Larghezza:
66 mm
Profondità:
60 mm
Diametro:
0 mm
Monitoraggio della copertura:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


