pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEDT011B SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M - DT011B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEDT011B SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza

  • Corrente d'esercizio - 25 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903294361

Codice prodotto

COEDT011B

Cod. produttore

DT011B

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza

Corrente d'esercizio:

25 mA

Tensione d'esercizio:

9...16 V

Altezza:

128 mm

Larghezza:

65 mm

Profondità:

41 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensore doppia tecnologia pet immunity (15 kg), montaggio a parete (staffa inclusa) . Modulo microonde (4 sorgenti) a chiusura ermetica, doppio infrarosso + analisi digitale intelligente. Portata 12m. Tensione di alimentazione 9÷16Vdc. Corrente assorbitadurante il normale funzionamento 25mA. Zona di copertura 110°. Installazione a parete. Dimensioni: 64x120x48mm.