pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF15SA MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1.5M,SERI - BEAMRF15SA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF15SA MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1.5M,SERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Distanza

  • Corrente d'esercizio - 2700 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288926

Codice prodotto

COEBEAMRF15SA

Cod. produttore

BEAMRF15SA

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Distanza

Corrente d'esercizio:

2700 mA

Tensione d'esercizio:

7.2...7.2 V

Altezza:

1720 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

40 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Minibarriere via radio, 6 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 1.5m (dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 cm), con profilo robusto. Possibilità di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica, protezione contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max autonomia 5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 6 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.