pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF10SB MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1M - BEAMRF10SB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF10SB MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Altro

  • Corrente d'esercizio - 2.7 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903310306

Codice prodotto

COEBEAMRF10SB

Cod. produttore

BEAMRF10SB

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Altro

Corrente d'esercizio:

2.7 mA

Tensione d'esercizio:

6...6 V

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

22 mm

Profondità:

25 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Minibarriere via radio, 4 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 1m, con profilo robusto. Possibilità di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica/acuistica, protezione contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse)4 x 3.6V - 2.7 mAh, autonomia 2.5 anni, segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 5 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata RFfino a 300 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.