pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEBEAMIR30SA COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 10 RAGGI 3M N - BEAMIR30SA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEBEAMIR30SA COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 10 RAGGI 3M N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza

  • Corrente d'esercizio - 180 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903357295

Codice prodotto

COEBEAMIR30SA

Cod. produttore

BEAMIR30SA

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza

Corrente d'esercizio:

180 mA

Tensione d'esercizio:

13.8...13.8 V

Altezza:

3000 mm

Larghezza:

26 mm

Profondità:

25 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Coppia di barriere ad infrarosso, 10 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 3m. Portata 20m (interno), 10m (esterno). Tensione di alimentazione 13.8 VDC, consumo 180 mA, grado di protezione IP54. Dimensioni profilo (L x H x P): 26 x 3000 x 25 mm, colore nero.