COMELIT GROUP SPA - COEBEAMIR20SAW COPPIA DI BARRIERE IR 6 RAGGI DOPPI, ALT - BEAMIR20SAW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza
Corrente d'esercizio - 150 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8023903288902
Codice prodotto
COEBEAMIR20SAW
Cod. produttore
BEAMIR20SAW
Produttore
COE
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza
Corrente d'esercizio:
150 mA
Tensione d'esercizio:
12...12 V
Altezza:
25 mm
Larghezza:
22 mm
Profondità:
2000 mm
Diametro:
0 mm
Monitoraggio della copertura:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no