COMELIT GROUP SPA - COEBEAMIR20SA COPPIA DI BARRIERE IR 6 RAGGI DOPPI, ALT - BEAMIR20SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Tipo di montaggio - Struttura
Corrente d'esercizio - 150 mA
Tensione d'esercizio - 12...12 V
Monitoraggio della copertura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903288896
Codice prodotto
COEBEAMIR20SA
Cod. produttore
BEAMIR20SA
Produttore
COE
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Tipo di montaggio:
Struttura
Corrente d'esercizio:
150 mA
Tensione d'esercizio:
12...12 V
Monitoraggio della copertura:
sì
Caratteristica:
Distanza
Altezza:
25 mm
Larghezza:
22 mm
Profondità:
2000 mm
Diametro:
0 mm
Sistema radio:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


