pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEBEAMIR10SA COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 3 RAGGI DOPPI - BEAMIR10SA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEBEAMIR10SA COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 3 RAGGI DOPPI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza

  • Corrente d'esercizio - 150 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288858

Codice prodotto

COEBEAMIR10SA

Cod. produttore

BEAMIR10SA

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza

Corrente d'esercizio:

150 mA

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Altezza:

25 mm

Larghezza:

22 mm

Profondità:

1000 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Coppia di barriere all'infrarosso, 3 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 1 m. Portata 20 m (interno), 10 m (esterno). Tensione di alimentazione 12 VDC, consumo 0.6 W, grado di protezione IP54. Dimensioni (L x H x P): 25 x 1000x 22 mm, colore nero.