pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE47CPZ003 CENTRALE GAS DA PARETE 3 SENSORI - 47CPZ003

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE47CPZ003 CENTRALE GAS DA PARETE 3 SENSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi di segnalazione - 3

  • Collegamento radio - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Numero di indirizzi rivelatore - 3

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903374285

Codice prodotto

COE47CPZ003

Cod. produttore

47CPZ003

Produttore

COE

Numero di gruppi di segnalazione:

3

Collegamento radio:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Numero di indirizzi rivelatore:

3

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Adatto a bus:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

153 mm

Larghezza:

202 mm

Indirizzabile:

no

Profondità:

104 mm

Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica:

2

Con alimentatore:

sì

Selettore integrato:

sì

Tensione d'esercizio:

230 V

Corrente assorbita:

50 mA

Autonomia in emergenza:

0 h

L'art. 47CPZ003 è una centrale adatta per centrali termiche con montaggio a parete, per la connessione di massimo 3 rilevatori remoti di tipo catalitico per gas infiammabili, per gas metano art. 47SE192KM e per gas GPL art. 47SE192KG. La centralina è alimentata da rete (230VAC) o a 24VDC. Grado di protezione IP65.