COMELIT GROUP SPA - COE43KIT104 KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE - 43KIT104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Adatto a bus - no
Collegamento radio - no
Interfaccia esterna - no
Numero di gruppi di segnalazione - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8023903397543
Codice prodotto
COE43KIT104
Cod. produttore
43KIT104
Produttore
COE
Tipo di montaggio:
Struttura
Adatto a bus:
no
Collegamento radio:
no
Interfaccia esterna:
no
Numero di gruppi di segnalazione:
4
Numero di indirizzi rivelatore:
128
Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:
2
Numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica:
3
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:
no
Con alimentatore:
no
Selettore integrato:
no
Tensione d'esercizio:
230 V
Corrente assorbita:
50 mA
Indirizzabile:
no
Autonomia in emergenza:
0 h
Altezza:
290 mm
Larghezza:
340 mm
Profondità:
100 mm


