COMELIT GROUP SPA - COE43CPC008EN CENTRALE CONVENZIONALE CON 8 ZONE - 43CPC008EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi di segnalazione - 8
Collegamento radio - no
Tipo di montaggio - Struttura
Numero di indirizzi rivelatore - 256
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903350432
Codice prodotto
COE43CPC008EN
Cod. produttore
43CPC008EN
Produttore
COE
Numero di gruppi di segnalazione:
8
Collegamento radio:
no
Tipo di montaggio:
Struttura
Numero di indirizzi rivelatore:
256
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:
sì
Adatto a bus:
no
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
290 mm
Larghezza:
340 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
100 mm
Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:
2
Numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica:
3
Con alimentatore:
sì
Selettore integrato:
sì
Tensione d'esercizio:
230 V
Corrente assorbita:
50 mA
Autonomia in emergenza:
0 h


