pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3328 MODULO POWERCODE CHIAVE ELETTRONICA DIGI - 3328

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3328 MODULO POWERCODE CHIAVE ELETTRONICA DIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Numero max. di porte - 0

  • Metodo di lettura - Altro

  • Tipo di montaggio - A parete/incassato

  • Stand-alone - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903118742

Codice prodotto

COE3328

Cod. produttore

3328

Produttore

COE

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero max. di porte:

0

Metodo di lettura:

Altro

Tipo di montaggio:

A parete/incassato

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...12 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

numero max. di partecipanti:

300

Grado di protezione (IP):

IP54

Uscita segnale:

Cicalino

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...12 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-25...55 °C

Tipologia:

Altro

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

112 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modulo chiave elettronica digitale Powercode con tastiera illuminata con led blu. Componendo sulla tastiera un numero da 1 a 8 cifre, vengono attivati due relè (10 A), che consentono l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi. Alimentazione 12 V AC/DC. Dimensioni: 112x89,5x40 mm.