pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30088302 SENSORE FOTOELETTRICO DOPPIO RAGGIO ESTE - 30088302

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30088302 SENSORE FOTOELETTRICO DOPPIO RAGGIO ESTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Corrente d'esercizio - 55 mA

  • Tensione d'esercizio - 12...24 V

  • Monitoraggio della copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903200225

Codice prodotto

COE30088302

Cod. produttore

30088302

Produttore

COE

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Tipo di montaggio:

Struttura

Corrente d'esercizio:

55 mA

Tensione d'esercizio:

12...24 V

Monitoraggio della copertura:

no

Caratteristica:

Superficie

Altezza:

170 mm

Larghezza:

82 mm

Profondità:

77 mm

Diametro:

0 mm

Sistema radio:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Coppia di sensori fotoelettrici doppio raggio per impiego in ambienti interni o esterni. Tensione di alimentazione 12÷24Vdc. Corrente assorbita durante il normale funzionamento 18mA. Angolo di allineamento verticale 20°. Portata 180m (interno), 60m (esterno). Angolo di allineamento orizzontale 180°.