pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30088008VE SENSORE INFRAROSSO DA INCASSO PER SERIE - 30088008VE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30088008VE SENSORE INFRAROSSO DA INCASSO PER SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie

  • Corrente d'esercizio - 9 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903206838

Codice prodotto

COE30088008VE

Cod. produttore

30088008VE

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie

Corrente d'esercizio:

9 mA

Tensione d'esercizio:

10...15 V

Altezza:

40 mm

Larghezza:

21 mm

Profondità:

35 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensore infrarosso passivo da incasso in scatola 3 moduli serie civile ''Vim. Eikon'' (nero). Portata 10 m. Angolo di copertura orizzontale 140°. Assorbimento max 9mA - 10-15 VC/C. Dimensioni: 1 modulo serie civile.