pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30087402 SCHEDA CONTAIMPULSI PER SENSORE INERZIAL - 30087402

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30087402 SCHEDA CONTAIMPULSI PER SENSORE INERZIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Segnalatore di rumori strutturali

  • Raggio di sorveglianza - 0 m

  • Colore - Altro

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903249866

Codice prodotto

COE30087402

Cod. produttore

30087402

Produttore

COE

Tipo di segnalazione:

Segnalatore di rumori strutturali

Raggio di sorveglianza:

0 m

Colore:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Scheda contaimpulsi per il collegamento di 2 sensori inerziali indipendenti per il controllo di vetrate, porte o muri. Provvista di trimmer per regolare individualmente la soglia di sensibilità di ciascun sensore collegato. Progettata per rilevare impulsi molto veloci (sensori inerziali), si adatta anche ad impulsi di durata compresa tra 3 e 30 ms. Completa di led per la segnalazione visiva della ricezione dell’impulso dai sensori collegati e di relè con contatto libero per riportare tale impulso in centrale allarmando la linea interessata. Alimentazione 12 VDC.