COMELIT GROUP SPA - COE30008567 BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI DO - 30008567

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Tipo di montaggio - Struttura
Corrente d'esercizio - 135 mA
Tensione d'esercizio - 12...16 V
Monitoraggio della copertura - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903231830
Codice prodotto
COE30008567
Cod. produttore
30008567
Produttore
COE
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Tipo di montaggio:
Struttura
Corrente d'esercizio:
135 mA
Tensione d'esercizio:
12...16 V
Monitoraggio della copertura:
no
Caratteristica:
Distanza
Altezza:
1500 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
60 mm
Diametro:
0 mm
Sistema radio:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no