pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008563 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 16 RAGGI INCR - 30008563

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008563 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 16 RAGGI INCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Corrente d'esercizio - 30 mA

  • Tensione d'esercizio - 12...12 V

  • Monitoraggio della copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903231816

Codice prodotto

COE30008563

Cod. produttore

30008563

Produttore

COE

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Tipo di montaggio:

Struttura

Corrente d'esercizio:

30 mA

Tensione d'esercizio:

12...12 V

Monitoraggio della copertura:

no

Caratteristica:

Distanza

Altezza:

1500 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

60 mm

Diametro:

0 mm

Sistema radio:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Coppia colonne a 16 raggi incrociati, portata massima 80 metri e portata minima 15 metri, altezza 1,5 metri, alimentazione 12 VDC assorbimento 30 mA RX, 50 mA TX, termostatazione 20 W a 24 Vac sia TX che RX, grado di protezione IP54, temperatura di funzionamento –25 a +65°C.