pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008547 BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI RX - 30008547

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008547 BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI RX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza

  • Corrente d'esercizio - 135 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903231861

Codice prodotto

COE30008547

Cod. produttore

30008547

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza

Corrente d'esercizio:

135 mA

Tensione d'esercizio:

12...16 V

Altezza:

1500 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

60 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Singola barriera a raggi infrarossi terminale con 4 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o parete con i relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 1,5, portata massima 100 metri a vista ottica, alimentazione 12-16 VDC, assorbimento 135 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento –25 a +65°C con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.