pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008523 COPPIA DI BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA, AL - 30008523

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008523 COPPIA DI BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA, AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Altro

  • Corrente d'esercizio - 200 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903224122

Codice prodotto

COE30008523

Cod. produttore

30008523

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Altro

Corrente d'esercizio:

200 mA

Tensione d'esercizio:

2.5...13.8 V

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

200 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Coppia di barriere doppia tecnologia, contenente barriera a Microonda formata da TX ed RX in Banda K a 24 GHz con 4 canali selezionabili e barriera a raggi infrarossi con 4 raggi TX e 4 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 2, larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento RX 300 mA, TX 300 mA, necessita disincronizzazione a cavo per TX ed RX per la parte infrarossi, completamente cablata e con strumento interno per l’allineamento e la taratura in campo sia di Microonda che di infrarosso con regolazione di sensibilità e ritardo continua, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento da –25 a +50°C con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme separato per MW ed IR, manomissione e disqualifica per IR.