COMELIT GROUP SPA - COE30008517 BARRIERA INFRAROSSO TERMINALE RX A 2 RAG - 30008517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Tipo di montaggio - Struttura
Corrente d'esercizio - 150 mA
Tensione d'esercizio - 220...220 V
Monitoraggio della copertura - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903223996
Codice prodotto
COE30008517
Cod. produttore
30008517
Produttore
COE
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Tipo di montaggio:
Struttura
Corrente d'esercizio:
150 mA
Tensione d'esercizio:
220...220 V
Monitoraggio della copertura:
no
Caratteristica:
Distanza
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
200 mm
Diametro:
0 mm
Sistema radio:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no