pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008502 COPPIA DI BARRIERE A MICROONDE, ALTEZZA - 30008502

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008502 COPPIA DI BARRIERE A MICROONDE, ALTEZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Microonde

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Corrente d'esercizio - 200 mA

  • Tensione d'esercizio - 220...220 V

  • Monitoraggio della copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903224092

Codice prodotto

COE30008502

Cod. produttore

30008502

Produttore

COE

Tipo di segnalazione:

Microonde

Tipo di montaggio:

Struttura

Corrente d'esercizio:

200 mA

Tensione d'esercizio:

220...220 V

Monitoraggio della copertura:

no

Caratteristica:

Distanza

Altezza:

1500 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

200 mm

Diametro:

0 mm

Sistema radio:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Coppia di barriera a Microonda formata da TX ed RX in Banda K a 24 GHz con 4 canali selezionabili, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1,5 , larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento RX 200 mA, TX 200 mA, completamente cablata e con strumento interno per l’allineamento e la taratura in campo con regolazione di sensibilità e ritardo continua, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento –25 a +50°C, relè di uscita per allarme e manomissione.