pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008079 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO A LUNGA PORTAT - 30008079

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008079 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO A LUNGA PORTAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie

  • Corrente d'esercizio - 8 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903237092

Codice prodotto

COE30008079

Cod. produttore

30008079

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie

Corrente d'esercizio:

8 mA

Tensione d'esercizio:

9.6...16 V

Altezza:

135 mm

Larghezza:

85 mm

Profondità:

43.4 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Doppio PIR lunga portata a duplice elemento da esterno in tecnologia ASIC che permette un'analisi accurata per eliminare falsi allarmi, alimentazione da 9.6 a 16 VDC, assorbimento a riposo 8 mA, in allarme 18 mA, portata 30.5 m con apertura 5 metri, temperatura di funzionamento da -25 a +55°C, protezione IP 65, uscita allarme e tamper NC.