pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008007 SENS. DOPPIO PIR E DT EFFETTO TENDA, BIA - 30008007

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008007 SENS. DOPPIO PIR E DT EFFETTO TENDA, BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Tenda

  • Corrente d'esercizio - 30 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903274172

Codice prodotto

COE30008007

Cod. produttore

30008007

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Tenda

Corrente d'esercizio:

30 mA

Tensione d'esercizio:

8...14 V

Altezza:

320 mm

Larghezza:

30 mm

Profondità:

36 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensore da esterno doppia tecnologia con effetto tenta (doppio IR e MW), tamper con accellerometro e compensazione automatica della temperatura esterna. Da installare al centro di aperture quali serramenti, portata massima 3 metri regolabile, PIR a 2 elementi e MW a 24GHZ, alimentazione da 8 a 14 VDC, assorbimento massimo 30 mA, contenitore bianco, allarme e tamper NC, temperatura di funzionamento da -20 a + 55°C, IP54, dimensioni 320 x 30 x 36 mm.