CENTURY ITALIA SRL - CUYZS-4017030 STRADALE LED ZEUS CLASSE II - ZS-4017030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 100...277 V
Corrente nominale - 180...180 mA
Confezione
1 PZ
EAN
9090171026108
Codice prodotto
CUYZS-4017030
Cod. produttore
ZS-4017030
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
100...277 V
Corrente nominale:
180...180 mA
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Larghezza:
210 mm
Altezza/profondità:
100 mm
Lunghezza:
505 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C