pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYEVOS-609540 STRADALE LED EVOSTREET CLASSE I - EVOS-609540

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYEVOS-609540 STRADALE LED EVOSTREET CLASSE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171010565

Codice prodotto

CUYEVOS-609540

Cod. produttore

EVOS-609540

Produttore

CUY

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Trasformatore magnetico

Ottica regolabile:

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...45 °C

Con controllo wireless:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

Adatto per potenza lampada:

60...60 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7200...0 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

120 lm/W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

200 mm

Altezza/profondità:

120 mm

Lunghezza:

535 mm

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

EVOSTREET Robusta armatura stradale in alluminio pressofuso, dotata di vetro temperato resistente agli shock temici. Idoneo per fissaggio testa-palo. Attacco-palo ø60mm snodato. LED 60W 7200Lm 4000K 100-240V/AC 50/60Hz 90°-144° 280mA.