pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYEVOS-1209540 STRADALE LED EVOSTREET CLASSE I - EVOS-1209540

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYEVOS-1209540 STRADALE LED EVOSTREET CLASSE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Rendimento luminoso delle lampade - 120 lm/W

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171010589

Codice prodotto

CUYEVOS-1209540

Cod. produttore

EVOS-1209540

Produttore

CUY

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Rendimento luminoso delle lampade:

120 lm/W

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

120...120 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Ottica regolabile:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...45 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

14400...0 lm

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

260 mm

Altezza/profondità:

690 mm

Lunghezza:

130 mm

Apparecchio a stradale LED evos street. 120W. 14400 lm. 4000K