pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMZ6-10D MORSETTIERA UNIPOLARE A 10 VIE SEZ.6MMQD - Z6-10D

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMZ6-10D MORSETTIERA UNIPOLARE A 10 VIE SEZ.6MMQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1...6 mm²

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692101897

Codice prodotto

CEMZ6-10D

Cod. produttore

Z6-10D

Produttore

CEM

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...6 mm²

Tensione nominale:

450 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di poli:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

10

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-10...85 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Piastra di chiusura necessaria:

no

Trasparente:

Morsettiere unipolari a serraggio indiretto sezione nominale 6 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 10 vie per conduttori da 1 ÷ 6 mm2. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94). Compatte e robuste, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l’estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati. I fori d’ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore. Caratteristiche costruttive comuni: Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente. Morsetti in acciaio trattato. Piastrina di collegamento equipotenziale in rame ad alta conducibilità, stagnata elettroliticamente.

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA