pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMZ35-6D MORSETTIERA UNIPOLARE A 6 VIE SEZ.35MMQ - Z35-6D

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMZ35-6D MORSETTIERA UNIPOLARE A 6 VIE SEZ.35MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 6...35 mm²

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Z35

EAN

8016692049083

Codice prodotto

CEMZ35-6D

Cod. produttore

Z35-6D

Produttore

CEM

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...35 mm²

Tensione nominale:

450 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di poli:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

6

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-10...85 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

83 mm

Profondità:

49 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Trasparente:

Morsettiere unipolari - a serraggio indiretto sezione nominale 35 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 6 vie, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94)