CEMBRE SPA - CEMZ35-4 MORSETTIERA UNIPOLARE A 4 VIE SEZ.35MMQ - Z35-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...35 mm²
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...35 mm²
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8016692189277
Codice prodotto
CEMZ35-4
Cod. produttore
Z35-4
Produttore
CEM
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...35 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...35 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
85...85 °C
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
450 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...35 mm²
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
85 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
37 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0


