pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMVP-U3 CAPOCORDA HALOGEN FREE VERDE FORC.VITE 3 - VP-U3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMVP-U3 CAPOCORDA HALOGEN FREE VERDE FORC.VITE 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 3

  • Forma della flangia - Stampo per forcella

  • Sezione nominale - 0.2...0.5 mm²

  • Colore dell'isolamento - Altro

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692071428

Codice prodotto

CEMVP-U3

Cod. produttore

VP-U3

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

3

Forma della flangia:

Stampo per forcella

Sezione nominale:

0.2...0.5 mm²

Colore dell'isolamento:

Altro

Materiale:

Rame

Min. AWG-size:

24

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

10

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Senza alogeni:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

capicorda preisolati ad introduzione facilitata per cavi in rame a forcella