pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTWC40.220-12N CHIAVE DINAMOMETRICA, 40-220N, 3/8 - TWC40.220-12N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTWC40.220-12N CHIAVE DINAMOMETRICA, 40-220N, 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Coppia di serraggio - 40...220 Nm

  • Quota di collegamento - 1/2 pollice

  • Elettronico - no

  • Isolato - no

  • Lunghezza totale - 507 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316104168

Codice prodotto

CEMTWC40.220-12N

Cod. produttore

TWC40.220-12N

Produttore

CEM

Coppia di serraggio:

40...220 Nm

Quota di collegamento:

1/2 pollice

Elettronico:

no

Isolato:

no

Lunghezza totale:

507 mm

Dimensioni di collegamento:

12.7 mm

Grandezza regolante costante:

sì

Con scala:

sì

Larghezza della testa:

40 mm

Adatto per prolunga:

sì

Modello di cacciavite:

no

Con segnale acustico:

sì

Con prolunga:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Peso:

1160 g