pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTWC20.100-38N CHIAVE DINAMOMETRICA, 20-100N, 3/8 - TWC20.100-38N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTWC20.100-38N CHIAVE DINAMOMETRICA, 20-100N, 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Coppia di serraggio - 20...100 Nm

  • Quota di collegamento - 3/8 di pollice

  • Elettronico - no

  • Isolato - no

  • Lunghezza totale - 428 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316104144

Codice prodotto

CEMTWC20.100-38N

Cod. produttore

TWC20.100-38N

Produttore

CEM

Coppia di serraggio:

20...100 Nm

Quota di collegamento:

3/8 di pollice

Elettronico:

no

Isolato:

no

Lunghezza totale:

428 mm

Dimensioni di collegamento:

9.5 mm

Grandezza regolante costante:

sì

Con scala:

sì

Larghezza della testa:

35 mm

Adatto per prolunga:

sì

Modello di cacciavite:

no

Con segnale acustico:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Peso:

1040 g