pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS95TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=9,5MM TR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS95TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.  INT=9,5MM TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm

  • Colore - Neutro

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 1.22 m

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692638553

Codice prodotto

CEMTSS95TR

Cod. produttore

TSS95TR

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

9.5 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

4.8 mm

Colore:

Neutro

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.