pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS95GN STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=9,5MM VE - TSS95GN

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS95GN STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.  INT=9,5MM VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.75 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692638959

Codice prodotto

CEMTSS95GN

Cod. produttore

TSS95GN

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

4.75 mm

Diametro nominale in pollici:

3/8 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Verde

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.