pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS64Y/G STECCA(1,22 M)TERMOR. INT=6,4MM VER-GIA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS64Y/G STECCA(1,22 M)TERMOR.  INT=6,4MM VER-GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692638133

Codice prodotto

CEMTSS64Y/G

Cod. produttore

TSS64Y/G

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

6.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

3.2 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.55 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Marchio CEMBRE modello STECCA(1 22 M)TERMOR.D INT 6 4MM VER-GIA.. Guaina termorestringente