CEMBRE SPA - CEMTSS510TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=51,0MM TR - TSS510TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 51 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 25.5 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8016692638652
Codice prodotto
CEMTSS510TR
Cod. produttore
TSS510TR
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
51 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
25.5 mm
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Lunghezza:
1.22 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Neutro
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì