pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS510GN STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=51,0MM VE - TSS510GN

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS510GN STECCA(1,22 M.)TERMOREST.  INT=51,0MM VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 51 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 25.5 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8016692639062

Codice prodotto

CEMTSS510GN

Cod. produttore

TSS510GN

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

51 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

25.5 mm

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Verde

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Marchio CEMBRE modello STECCA(1 22 M.)TERMOREST.D INT 51 0MM VE.. Guaina termorestringente