pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS48TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=4,8MM TR - TSS48TR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS48TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.  INT=4,8MM TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692638515

Codice prodotto

CEMTSS48TR

Cod. produttore

TSS48TR

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Diametro nominale in pollici:

3/16 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.45 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 4,5mm PRE RESTR., ? INT. 2mm POST RESTR., TRASPARENTE