pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS48BU STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=4,8MM B

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS48BU STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.   INT=4,8MM B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692638317

Codice prodotto

CEMTSS48BU

Cod. produttore

TSS48BU

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

4.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2.4 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.45 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Marchio CEMBRE modello STECCA(1 22 M.)TERMORESTR. D INT 4 8MM B.. Guaina termorestringente