pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS190TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=19,0MM TR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS190TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST.  INT=19,0MM TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692650005

Codice prodotto

CEMTSS190TR

Cod. produttore

TSS190TR

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

19 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

9.5 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP